Szafa na odzież z zamkami ryglowymi z pokrętłem 2

Nr art.: 949012 2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba przegród Cena jednostkowa z VAT
  • Kąt rozwarcia drzwi: 225
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Grubość materiału 0,9 mm
    Kąt rozwarcia drzwi 225 stopni
    Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    wysokość 1 850 mm
    szerokość 800 mm
    głębokość 520 mm
    szerokość użytkowa każdego przedziału 342 mm
    głębokość użytkowa każdego przedziału 472 mm
    wysokość użytkowa każdego przedziału na odzież 1 188 mm
    wysokość użytkowa każdej półki na czapki 370 mm
    liczba przedziałów 2
    liczba półek stałych 1
    liczba drążków na odzież 1
    pasują do kasków motocyklowych tak
    dla kłódki tak
    dla kłódki z maks. ⌀ kabłąka 6 mm
    Fronty szafek drzwi skrzydłowe, pełne
    wykonanie podstawy Nóżki aluminiowe
    ukośna ściana górna nie
    szczeliny wentylacyjne w ścianie tylnej tak
    szczeliny wentylacyjne w drzwiach nie
    możliwość wyboru lakieru specjalnego tak
    tabliczka na nazwisko tak
    masa 68 kg
    Wykonanie zamka zamek ryglowy z pokrętłem
    norma DIN 4547
    Rodzaj produktu Szafa na odzież

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 949012 2
    EAN / GTIN 4062406073053
    Numer producenta 949012 2

    Opis

    Wykonanie:

    Stopki z 2 mm blachy aluminiowej. Tylne ściany z nacięciami wentylacyjnymi, drzwiczki z wieszakiem na ręcznik i tabliczką z nazwiskiem. Można w kilku ruchach zmienić kierunek otwierania się drzwi z prawa na lewo.
    z zamkiem ryglowym z pokrętłem zamykanym na kłódkę (nie wchodzi w zakres dostawy).
    Wyposażenie wewnętrzne z 1 półką (nośność 40 kg).
    drążek na ubrania z 3 haczykami na każdy przedział.

    Norma:

    DIN 4547

    Powłoka lakiernicza:

    Korpus − szary jasny RAL 7035, drzwi − antracyt RAL 7016, lakier proszkowy.

    Wskazówka:

    Opcjonalnie zasłona cokołu. Proszę zapytać.
    Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka