{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 1,2 mm | |
Zamek patentowy | modułowa wkładka | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
certyfikat bezpieczeństwa | GS TÜV Rheinland | |
wysokość | 1 000 mm | |
szerokość | 850 mm | |
głębokość | 850 mm | |
liczba półek stałych | 1 | |
pasują do narożnika utworzonego przez szafy o głębokości 36 E | tak | |
do szafek o wysokości użytkowej | 900 mm | |
Fronty szafek | drzwi skrzydłowe, pełne | |
pozycjonowanie uchwytu | wewnętrznego | |
masa | 65 kg | |
Rodzaj produktu | Szafa narożna |
Numer artykułu | 945000 900 | |
EAN / GTIN | 4045197175854 | |
Numer producenta | 945000 900 |