Uchwyt przesuwny do drzwi skrzydłowych, bez wkładki 

Nr art.: 914220
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
32 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Sposób zamykania do mocowania zamka patentowego
dla wyposażenia warsztatów od roku budowy sierpień 2008
materiał uchwytu tworzywo sztuczne
kolor czarny
pasują do drzwi skrzydłowe i przesuwne grupy produktów 94, 95, 97, 98, 99
nie pasują do nr 942951; szafy odzieżowe i szafy z półkami; szafy asecos
z polem do opisywania tak
szerokość języka zamykającego 26 mm
długość języka zamykającego 40 mm
kształt języka zamykającego prosty
w dostawie: z 2 podkładkami zaciskowymi do mocowania drążka zamykającego
materiał montażowy w zakresie dostawy tak
nie jest potrzebny inny materiał do mocowania tak
możliwość bezpośredniego montażu wtykowego wkładek tak
możliwa wymiana wkładki tak
możłiwość montażu wkładek zamków HO tak
Dostawa bez wkładki tak
Rodzaj produktu Uchwyt do pchania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 914220
EAN / GTIN 4045197492265
Numer producenta 914220
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Pasuje do:

Od daty produkcji 08.2008 do drzwi skrzydłowych i przesuwnych z grupy produktowej Szafy narzędziowe (wyjątek nr 942951 − patrz nr 914231), drzwi skrzydłowych i przesuwnych z grupy produktowej Szafy (wyjątki szafy na odzież i szafy z półkami − patrz nr 914221; INFO Point nr 948005; 948010; 950955; stanowisko biurowe nr 948800948815; 951700951715; szafa HOLEX nr 949521 i nr 959000). Drzwi skrzydłowe i przesuwne z grupy produktowej 97 i 98 (wyjątek Tool24 i szafy bezpieczeństwa). Grupa produktów 99 − Regały o dużej nośności (zestaw drzwi skrzydłowych nr 993320993330).
Od daty produkcji 08/2016 do szaf ESD nr 927735; 927755; 972380.

W dostawie:

Uchwyt przesuwny z prostym językiem zamykającym (z 2 podkładkami zaciskowymi do mocowania drążków zamykających). Uchwyt mocowany w obudowie z zamknięciem podobnym do zamknięcia bagnetowego. Inne materiały do mocowania nie są potrzebne.