{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 0,9 mm | |
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) | 65 kg | |
Nośność wewnętrznej obudowy szafy | 250 kg | |
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann | 9×9 mm | |
Regulacja wysokości co | 25 mm | |
Zamek patentowy | modułowa wkładka | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
wysokość | 600 mm | |
szerokość | 1 500 mm | |
głębokość | 400 mm | |
szerokość w G | 60 | |
głębokość w G | 16 | |
wysokość użytkowa | 463 mm | |
szerokość użytkowa | 1450 mm | |
głębokość użytkowa | 325 mm | |
Liczba półek | 2 | |
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przezbrojenia | tak | |
ComfortClose | nie | |
masa | 55 kg | |
Rodzaj produktu | Podwieszana szafka ścienna |
Numer artykułu | 943907 60 | |
EAN / GTIN | 4062406136208 | |
Numer producenta | 943907 60 |