Dodatkowe półki do szaf podwieszanych 30

Nr art.: 943914 30
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do szaf/przegród o szerokości w G Cena jednostkowa z VAT
  • Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 65
  • materiał: ocynkowane

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) 65 kg
    materiał ocynkowane
    szerokość 700 mm
    głębokość 325 mm
    Grubość 35 mm
    pasują do skrzynek magazynowych 4× nr 963321 rozm. SB4
    Zakres zastosowania Podwieszana szafka ścienna
    masa 2 kg
    Rodzaj produktu Półki

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 943914 30
    EAN / GTIN 4062406135607
    Numer producenta 943914 30

    Opis

    Wykonanie:

    Półka z ocynkowanej blachy stalowej.

    Pasuje do:

    Szafki podwieszane nr 943901943907.

    W dostawie:

    Półki ze wspornikami.

    Wskazówka:

    Rozm. 30 i 40 pasuje do szaf o szerokości 60G i 80G, ponieważ mają 2 przedziały.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka