Szafka narzędziowa kompletna z szufladami 75 kg 700/8

Nr art.: 943881 700/8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wys. użytkowa w mm/model Cena jednostkowa z VAT
  • Nośność szuflad/szufladopółek: 75
  • Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny): 100
  • Prowadnica wysuwana szuflad: Blokada wysuwu
  • Pomocnicze środki mocujące: Punch out
  • Regulacja wysokości co: 25

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1,2 mm
Nośność szuflad/szufladopółek 75 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) 100 %
Prowadnica wysuwana szuflad Blokada wysuwu
Pomocnicze środki mocujące Punch out
Regulacja wysokości co 25 mm
Zamek patentowy modułowa wkładka
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
szerokość x głębokość w E 64 × 36 E
model 8
wysokość 800 mm
szerokość 1 194 mm
głębokość 725 mm
szerokość w jednostkach E 64 E
głębokość w jednostkach E 36 E
wysokość użytkowa 700 mm
szerokość użytkowa szuflad 1 088 mm
głębokość użytkowa szuflad 612 mm
Liczba szuflad 8
masa 190 kg
Rodzaj produktu Szafa narzędziowa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 943881 700/8
EAN / GTIN 4045197556967
Numer producenta 943881 700/8

Opis

Wykonanie:

Obudowy szaf jak opisano podnr 943801.Szuflady jak opisano pod nr 943811 i nr 943821.
Szuflady o nośności 75 kg.

Powłoka lakiernicza:

Korpus − szary jasny RAL 7035, szuflady − niebieski sygnałowy RAL 5005, lakier proszkowy.

Wskazówka:

  • asortyment przegródek do kompletnych szuflad zob. nr 960432-960435
  • przy podnoszeniu i transporcie szafek należy zwracać uwagę na bezpieczne zamocowanie szuflad w korpusie.

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka