Blenda systemu zamykania dla bloków szuflad z grupy 94, bez wkładki 

Nr art.: 914236
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Sposób zamykania do mocowania zamka patentowego
    dla wyposażenia warsztatów od roku budowy sierpień 2008
    materiał maskownicy tworzywo sztuczne
    kolor czarny
    Zakres zastosowania system zamków HO
    z polem do opisywania tak
    ⌀ adaptera walcowego 15 mm
    czworokąt wewnętrzny 6 mm
    nie jest potrzebny inny materiał do mocowania tak
    możliwość bezpośredniego montażu wtykowego wkładek tak
    możliwa wymiana wkładki tak
    możłiwość montażu wkładek zamków HO tak
    Dostawa bez wkładki tak
    Rodzaj produktu Maskownica zamka

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 914236
    EAN / GTIN 4045197492357
    Numer producenta 914236

    Opis

    Pasuje do:

    Obudowy szuflad szaf narzędziowych ESD nr 927516927531 oraz szaf narzędziowych nr 930505931555 i nr 942801944101, centralnych zamków regałów nr 935590, 935595 i nr 946400, 946435, 946405, 946425. Tak samo jak obudowa szuflad szaf narzędziowych KOMBI nr 933435933450stołów warsztatowych nr 970600970610 oraz szafki warsztatowej nr 970780970785.

    W dostawie:

    Blenda systemu zamykania z walcowym adapterem (⌀ 15 mm), z czworokątem wewnętrznym 6 mm. Blenda jest mocowana zatrzaskowo. Inne materiały do mocowania nie są potrzebne.