Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Szafka narzędziowa kompletna z szufladami, 200 kg 900/6

Nr art.: 943701 900/6

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wys. użytkowa w mm/model Cena jednostkowa z VAT
  • Nośność szuflad/szufladopółek: 200
  • Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny): 100
  • Prowadnica wysuwana szuflad: Blokada wysuwu
  • Pomocnicze środki mocujące: Punch out
  • Regulacja wysokości co: 25

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1,2 mm
Nośność szuflad/szufladopółek 200 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) 100 %
Prowadnica wysuwana szuflad Blokada wysuwu
Pomocnicze środki mocujące Punch out
Regulacja wysokości co 25 mm
Zamek patentowy modułowa wkładka
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
szerokość x głębokość w E 54 × 36 E
wysokość 1 000 mm
szerokość 1 024 mm
głębokość 725 mm
szerokość w jednostkach E 54 E
głębokość w jednostkach E 36 E
wysokość użytkowa 900 mm
wysokość użytkowa szuflad 900 mm
szerokość użytkowa szuflad 918 mm
głębokość użytkowa szuflad 612 mm
Liczba szuflad 6
masa 174 kg
Rodzaj produktu Szafa narzędziowa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 943701 900/6
EAN / GTIN 4045197381354
Numer producenta 943701 900/6

Opis

Wykonanie:

Obudowy szaf jak opisano pod nr 943601.Szuflady jak opisano pod nr 943611 i nr 943621.
szuflada 50 mm o nośności 75 kg
szuflady powyżej 75 mm o nośności 200 kg.

Powłoka lakiernicza:

Korpus − szary jasny RAL 7035, szuflady − niebieski sygnałowy RAL 5005, lakier proszkowy.

Wskazówka:

  • asortyment przegródek do kompletnych szuflad zob. nr 960379-960440
  • przy podnoszeniu i transporcie szafek należy zwracać uwagę na bezpieczne zamocowanie szuflad w korpusie.

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka