• W trosce o terminowość dostaw do Państwa informujemy, że ostatnią wysyłkę realizujemy 30.04.2025. W dniu 02.05.2025 nasze biuro jest zamknięte. Życzymy Państwu udanego wypoczynku!

Prowadnice szuflad (para), nośność: 75kg

Nr art.: 942901 75
Kopiuj
Ustaw cenę 2 Sztuka (PLN 123,48 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

nośność (kg) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość 48 mm
długość 530 mm
dla serii od roku budowy 08/2008
pasują do szaf o głębokości w E 27 E
nośność 75 kg
Rodzaj produktu Prowadnice

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 942901 75
Kopiuj
EAN / GTIN 4045197526380
Kopiuj
Numer producenta 942901 75
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Pasuje do:

obudów szafek narzędziowych o głębokości 27 E.
Dotyczy serii od daty produkcji 8.2008 do 8.2019.
prowadnic szynowych szuflad o nośności 75 kg do szuflad i półek wysuwanych.

W dostawie:

Szyny ceowe, szyny wysuwne z 2 klamrami zabezpieczającymi z tworzywa sztucznego.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka