• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Prowadnice szuflad (para) 200 kg

Nr art.: 942901 200
Ustaw cenę 2 Sztuka (PLN 173,07 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

nośność (kg) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość 68 mm
długość 530 mm
dla serii od roku budowy 08/2008
pasują do szaf o głębokości w E 27 E
nośność 200 kg
Rodzaj produktu Prowadnice

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 942901 200
EAN / GTIN 4045197526397
Numer producenta 942901 200

Opis

Pasuje do:

obudów szafek narzędziowych o głębokości 27 E.
Dotyczy serii od daty produkcji 8.2008 do 8.2019.
prowadnic szynowych szuflad o nośności 200 kg do szuflad i półek wysuwanych.

W dostawie:

Szyny ceowe, szyny wysuwne z 2 klamrami zabezpieczającymi z tworzywa sztucznego.