• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.
Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

wózki montażowe 860/0

Nr art.: 942837 860/0
860/0

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wys. w mm / liczba szuflad Cena jednostkowa z VAT
  • Prowadnica wysuwana szuflad: Blokada wysuwu
  • Regulacja wysokości co: 25
  • Zamek patentowy: modułowa wkładka
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1,2 mm
Prowadnica wysuwana szuflad Blokada wysuwu
Regulacja wysokości co 25 mm
Zamek patentowy modułowa wkładka
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
szerokość x głębokość w E 27×27 E
wysokość 860 mm
szerokość 565 mm
głębokość 572 mm
szerokość w jednostkach E 27 E
głębokość w jednostkach E 27 E
wysokość użytkowa 600 mm
wysokość użytkowa szuflad 600 mm
liczba kółek stałych bez hamulca 2
liczba kółek skrętnych z hamulcem 2
⌀ koła 100 mm
z podwyższoną krawędzią tak
Liczba szuflad 0
Nośność maksymalna 600 kg
materiał półek z gumą rowkowaną
wersja mobilne; do samodzielnego wyposażenia
wykonanie podwyższonej krawędzi 3-stronna
uchwytem. tak
usytuowanie uchwytu przód
masa 48 kg
Rodzaj produktu dla wózków montażowych

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 942837 860/0
EAN / GTIN 4045197809841
Numer producenta 942837 860/0

Opis

Wykonanie:

Z 2 łożyskowanymi kołami stałymi i 2 skrętnymi (⌀ 100 mm), z hamulcem. Obrzeże z 4 stron, mata z gumy rowkowanej i 2 uchwyty. Zamykanie centralne. Szuflada z pełnym wysuwem,jak opisano pod nr 942823, dodatkowo z indywidualną blokadą wysuwu − zapobiega to wysuwaniu szuflady w transporcie.

Powłoka lakiernicza:

Korpus szary jasny RAL 7035, szuflady niebieski sygnałowy RAL 5005, lakier proszkowy.

Wskazówka:

W kombinacji z wyposażeniem szuflad z nr 942823 automatycznie jest dostarczana indywidualna blokada wysuwu.

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka