Szafka narzędziowa kompletna z szufladami 75 kg 300/2

Nr art.: 942832 300/2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.
  • Nośność szuflad/szufladopółek: 75
  • Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny): 100
  • Prowadnica wysuwana szuflad: Blokada wysuwu
  • Pomocnicze środki mocujące: Punch out
  • Regulacja wysokości co: 25

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1,2 mm
Nośność szuflad/szufladopółek 75 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) 100 %
Prowadnica wysuwana szuflad Blokada wysuwu
Pomocnicze środki mocujące Punch out
Regulacja wysokości co 25 mm
Zamek patentowy modułowa wkładka
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
szerokość x głębokość w E 27×27 E
model 300/2
wysokość 400 mm
szerokość 565 mm
głębokość 572 mm
szerokość w jednostkach E 27 E
głębokość w jednostkach E 27 E
wysokość użytkowa 300 mm
wysokość użytkowa szuflad 300 mm
szerokość użytkowa szuflad 459 mm
głębokość użytkowa szuflad 459 mm
Liczba szuflad 2
masa 46 kg
Rodzaj produktu Szafa narzędziowa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 942832 300/2
EAN / GTIN 4045197773814

Opis

Wykonanie:

Blok szuflad jak nr 942801. Szuflady jak nr 942823.

Umieszczenie:

szuflady o wysokości frontu: 150; 150 mm

Powłoka lakiernicza:

Obudowa − szary jasny RAL 7035, szuflady − niebieski sygnałowy RAL 5005, lakier proszkowy.

Wskazówka:

  • Przy podnoszeniu i transporcie szafek należy odpowiednio zabezpieczyć szuflady w obudowie.
  • Asortyment przegródek do kompletnych szuflad znajduje się w części 96.

Odpowiednie produkty

Części zamienne