Obudowa szafki narzędziowej bez szuflad 300 mm

Nr art.: 942801 300
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.
  • Prowadnica wysuwana szuflad: Blokada wysuwu
  • Pomocnicze środki mocujące: Punch out
  • Regulacja wysokości co: 25
  • Zamek patentowy: modułowa wkładka
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1,2 mm
Prowadnica wysuwana szuflad Blokada wysuwu
Pomocnicze środki mocujące Punch out
Regulacja wysokości co 25 mm
Zamek patentowy modułowa wkładka
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
szerokość x głębokość w E 27×27 E
wysokość 400 mm
szerokość 565 mm
głębokość 572 mm
szerokość w jednostkach E 27 E
głębokość w jednostkach E 27 E
wysokość użytkowa 300 mm
wysokość użytkowa szuflad 300 mm
masa 29 kg
Rodzaj produktu Obudowa szafki narzędziowej

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 942801 300
EAN / GTIN 4045197773371
Numer producenta 942801 300

Opis

Wykonanie:

Do mocowania szuflad co 25 mm. Szafka zamykana centralnie. Rozeta z zamkiem patentowym, umożliwia przezbrojenie na inne systemy zamykania GARANT. Blokada wysuwu uniemożliwia jednoczesne otwarcie większej liczby szuflad.

Pasuje do:

Szuflady nr 942823.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, lakier proszkowy

Wskazówka:

  • przy dobieraniu szuflad należy zwrócić uwagę na to, aby suma wysokości frontów szuflad była równa wysokości użytkowej korpusu.

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.