{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 1 mm | |
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) | 200 kg | |
Nośność wewnętrznej obudowy szafy | 1 600 kg | |
Regulacja wysokości co | 25 mm | |
Zamek patentowy | modułowa wkładka | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
wysokość | 2 000 mm | |
szerokość | 1 500 mm | |
głębokość | 700 mm | |
szerokość w G | 60 | |
głębokość w G | 28 | |
wysokość użytkowa | 1 845 mm | |
Liczba półek | 10 | |
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przezbrojenia | tak | |
ComfortClose | nie | |
Uchwyt do pozycjonowania | wewnętrznego | |
masa | 163 kg | |
Rodzaj produktu | Szafy wzmacniane |
Numer artykułu | 942347 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406072551 | |
Numer producenta | 942347 2000 |