Szafy wzmocnione z drzwiami przesuwnymi, przeszklonymi 1000 mm

Nr art.: 942347 1000
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 200
  • Nośność wewnętrznej obudowy szafy: 1 600
  • Regulacja wysokości co: 25
  • Zamek patentowy: modułowa wkładka
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1 mm
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) 200 kg
Nośność wewnętrznej obudowy szafy 1 600 kg
Regulacja wysokości co 25 mm
Zamek patentowy modułowa wkładka
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
wysokość 1 000 mm
szerokość 1 500 mm
głębokość 700 mm
szerokość w G 60
głębokość w G 28
wysokość użytkowa 845 mm
Liczba półek 4
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przezbrojenia tak
ComfortClose nie
Uchwyt do pozycjonowania wewnętrznego
masa 88 kg
Rodzaj produktu Szafy wzmacniane

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 942347 1000
EAN / GTIN 4062406072544
Numer producenta 942347 1000

Opis

Wykonanie:

Wyposażona szafa 60×28G.
Wzmocnione ścianki boczne do mocowania półek we wzmocnionej wersji 200 kg w odstępach co 25 mm. Drzwi wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem pokrytym 2-komponentowym tworzywem Haptoprene, z zamkiem patentowym. Szafy ze wzmocnionym dnem, bez cokołu niwelującego.

W dostawie:

Szafa włącznie z półkami.

Powłoka lakiernicza:

Korpus − szary jasny RAL 7035, drzwi − antracyt RAL 7016, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Półki do szaf wzmocnionych GridLine patrz nr 942610.
Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka