{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 0,9 mm | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
wysokość | 800 mm | |
szerokość | 250 mm | |
Grubość | 28 mm | |
Rodzaj produktu | Ściany z blachy perforowanej |
Numer artykułu | 940705 S | |
EAN / GTIN | 4062406068462 | |
Numer producenta | 940705 S |