Tablice nośne do drzwi pełnych, blaszanych, Typ: L

Nr art.: 940705 L
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Moduł ścianki perforowanej Hoffmann: 9×9
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 0,9 mm
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann 9×9 mm
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
wysokość 800 mm
szerokość 250 mm
Grubość 28 mm
Rodzaj produktu Ściany z blachy perforowanej

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 940705 L
EAN / GTIN 4062406068455
Numer producenta 940705 L

Opis

Wykonanie:

Z blachy stalowej, do mocowania haków lub pojemników magazynowych otwartych. Tablice przykręcane są do wewnętrznej strony drzwi skrzydłowych za pomocą dołączonych elementów mocujących. Tylko do szaf z drzwiami skrzydłowymi z blachy stalowej, od szer. 750 mm i wys. 1000 mm. W szafach o wysokości 2000 mm można zamocować na każdym skrzydle po 2 tablice nośne. Nośność każdych drzwi: 10 kg.
Z wycięciem □ 9 x 9 mm co 37 mm do mocowania wyposażenia ścianek perforowanych (grupa 95).

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035,lakier proszkowy

Wskazówka:

  • Pojemniki magazynowe i wystające narzędzia nie mogą być zawieszane na wysokości półki.
  • Wyłącznie do szaf z drzwiami skrzydłowymi GridLine.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka