{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 0,9 mm | |
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) | 100 kg | |
Nośność wewnętrznej obudowy szafy | 1 000 kg | |
Regulacja wysokości co | 25 mm | |
Zamek patentowy | modułowa wkładka | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
wysokość | 1 500 mm | |
szerokość | 1 250 mm | |
głębokość | 500 mm | |
szerokość w G | 50 | |
głębokość w G | 20 | |
wysokość użytkowa | 1 345 mm | |
Liczba półek | 3 | |
Typ szafy | szafki podstawowe | |
Fronty szafek | drzwiczki przesuwne z okienkiem | |
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przezbrojenia | tak | |
ComfortClose | nie | |
Uchwyt do pozycjonowania | wewnętrznego | |
masa | 120 kg | |
Rodzaj produktu | Szafy z półkami |
Numer artykułu | 940127 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406069094 | |
Numer producenta | 940127 1500 |