Półki 200 kg 50

Nr art.: 940590 50
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do szaf / przegród o szerokości w G Cena jednostkowa z VAT
  • Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 200
  • materiał: ocynkowane

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 0,9 mm
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) 200 kg
materiał ocynkowane
szerokość 1 200 mm
głębokość 425 mm
Grubość 40 mm
prześwit roboczy 125 mm
Zakres zastosowania Szafy wzmacniane
Rodzaj produktu Półki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 940590 50
EAN / GTIN 4062406134891
Numer producenta 940590 50

Opis

Wykonanie:

Półka ocynkowana o zwiększonej nośności.

Pasuje do:

Szafy nr 940001940217, nr 940801940907.

W dostawie:

1 para uniwersalnych uchwytów z 2-częściowym dnem półki.

Wskazówka:

Rozm. 30 i rozm. 40 pasują do szafek o szerokości 60G i 80G, ponieważ mają one 2 komory.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka