Szafa podstawowa z drzwiami skrzydłowymi, pełnymi 750 mm

Nr art.: 940041 750
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 100
  • Nośność wewnętrznej obudowy szafy: 1 000
  • Kąt rozwarcia drzwi: 250
  • Regulacja wysokości co: 25
  • Zamek patentowy: modułowa wkładka

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Grubość materiału 0,9 mm
    Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) 100 kg
    Nośność wewnętrznej obudowy szafy 1 000 kg
    Kąt rozwarcia drzwi 250 stopni
    Regulacja wysokości co 25 mm
    Zamek patentowy modułowa wkładka
    Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    szerokość 750 mm
    głębokość 500 mm
    szerokość w G 30
    głębokość w G 20
    Typ szafy szafki podstawowe
    Fronty szafek drzwi skrzydłowe, pełne
    Elektroniczny system zamykający – możliwy do przezbrojenia tak
    ComfortClose nie
    Uchwyt do pozycjonowania wewnętrznego
    masa 65 kg
    Rodzaj produktu Szafy z półkami

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 940041 750
    EAN / GTIN 4062406067335
    Numer producenta 940041 750

    Opis

    Wykonanie:

    Wyposażona szafa 30×20G. Mocowanie półek możliwe wrozstawie co 25 mm. Drzwi skrzydłowe wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem do pchania pokrytym 2-komponentowym tworzywem Haptoprene, z zamkiem patentowym. Cokół niwelujący w szafach podstawowych z 4 indywidualnie regulowanymi nóżkami do wyrównania nierówności podłoża. Uchwyt przesuwny w szafie bazowej w górnej połowie drzwi, w przypadku nadstawki w dolnej połowie drzwi.

    W dostawie:

    Szafa razem z półkami.

    Powłoka lakiernicza:

    Korpus − szary jasny RAL 7035, drzwi − antracyt RAL 7016, lakier proszkowy.

    Wskazówka:

    Półki i akcesoria do szaf GridLine – patrz nr 940501940710 i grupa 95.
    Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka