Cokół ze zdejmowaną maskownicą, głębokość 20G, Wysokość 150 mm 30

Nr art.: 958146 30
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość obudowy w G Cena jednostkowa z VAT
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Grubość materiału 1,2 mm
    Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    wysokość 150 mm
    szerokość 750 mm
    głębokość 500 mm
    Pasują do obudowy o szerokości w G 30
    Pasują do obudowy o głębokości w G 20
    Rodzaj produktu Cokół z wanną ociekową

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 958146 30
    EAN / GTIN 4062406133399
    Numer producenta 958146 30

    Opis

    Wykonanie:

    Cokół z blachy stalowej mocowany pod obudową.
    Cokół o wysokości 150 mm, ze zdejmowaną maskownicą (z przodu i z tyłu) do transportu szaf.

    Pasuje do:

    Szafy nr 940001940237; nr 940801940907; nr 944161, 944163, 944221, 944501, 944503, nr 971201971349, nr 987001.

    Powłoka lakiernicza:

    Szary jasny RAL 7035, lakier proszkowy.

    Wskazówka:

    Szafki nie mogą być przemieszczane z obciążeniem.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka