Rolety 2500 mm

Nr art.: 935685 2500
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasuje do ram konstrukcji nośnej o wysokości (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Zamek patentowy: modułowa wkładka
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1,2 mm
Zamek patentowy modułowa wkładka
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
wysokość wraz ze skrzynką żaluzji 2 800 mm
szerokość prowadnic 50 mm
do ramy o wysokości 2 500 mm
materiał żaluzji tworzywo sztuczne
Rodzaj produktu roletą

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 935685 2500
EAN / GTIN 4062406110444
Numer producenta 935685 2500

Opis

Wykonanie:

Rolety z jasnoszarego tworzywa sztucznego, zamykane nazamek patentowy. Skrzynki rolet są nasadzane i prowadzone przed regałem na prowadnicach bocznych.

Powłoka lakiernicza:

Lamele rolet − zawsze jasnoszary, obudowa − szary jasny RAL 7035, lakierowane proszkowo.

Wskazówka:

Rolety dostarczamy również w innych wysokościach. Cena na zapytanie ofertowe.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka