Rolety 2000 mm

Nr art.: 935685 2000
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasuje do ram konstrukcji nośnej o wysokości (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Zamek patentowy: modułowa wkładka
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Grubość materiału 1,2 mm
    Zamek patentowy modułowa wkładka
    Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    wysokość wraz ze skrzynką żaluzji 2 300 mm
    szerokość prowadnic 50 mm
    do ramy o wysokości 2 000 mm
    materiał żaluzji tworzywo sztuczne
    Rodzaj produktu roletą

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 935685 2000
    EAN / GTIN 4062406110420
    Numer producenta 935685 2000

    Opis

    Wykonanie:

    Rolety z jasnoszarego tworzywa sztucznego, zamykane nazamek patentowy. Skrzynki rolet są nasadzane i prowadzone przed regałem na prowadnicach bocznych.

    Powłoka lakiernicza:

    Lamele rolet − zawsze jasnoszary, obudowa − szary jasny RAL 7035, lakierowane proszkowo.

    Wskazówka:

    Rolety dostarczamy również w innych wysokościach. Cena na zapytanie ofertowe.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka