Ścianki działowe 100 mm

Nr art.: 935331 100
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wysokość ścianki działowej (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1,2 mm
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
wysokość ściany działowej 100 mm
Rodzaj produktu Ścianka działowa do półek

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 935331 100
EAN / GTIN 4062406108250
Numer producenta 935331 100

Opis

Pasuje do:

półki ze szczelinami nr 935131; 935141; 935161.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, lakier proszkowy.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka