{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 1,2 mm | |
Prowadnica wysuwana szuflad | Blokada wysuwu | |
Kąt rozwarcia drzwi | 250 stopni | |
Regulacja wysokości co | 25 mm | |
Zamek patentowy | wkładka modułowa | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
wysokość | 800 mm | |
szerokość | 750 mm | |
głębokość | 700 mm | |
wysokość użytkowa | 650 mm | |
masa | 42 kg | |
Rodzaj produktu | Szafki podręczne do maszyn |
Numer artykułu | 932101 800 | |
EAN / GTIN | 4062406277055 | |
Numer producenta | 932101 800 |