{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 1,2 mm | |
Nośność szuflad/szufladopółek | 75 kg | |
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) | 80 kg | |
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) | 100 % | |
Prowadnica wysuwana szuflad | Blokada wysuwu | |
Kąt rozwarcia drzwi | 250 stopni | |
Regulacja wysokości co | 25 mm | |
Powierzchnia użytkowa szuflad w G | 20×24 | |
Zamek patentowy | wkładka modułowa | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
wysokość | 900 mm | |
szerokość | 600 mm | |
głębokość | 700 mm | |
wysokość użytkowa | 800 mm | |
wysokość użytkowa szuflad | 250 mm | |
szerokość użytkowa szuflad | 500 mm | |
głębokość użytkowa szuflad | 600 mm | |
szerokość użytkowa szuflad w G | 20 | |
głębokość użytkowa szuflad w G | 24 | |
wysokość drzwiczek | 550 mm | |
masa | 69 kg | |
Rodzaj produktu | Obudowa szafki narzędziowej |
Numer artykułu | 932012 900 | |
EAN / GTIN | 4062406277031 | |
Numer producenta | 932012 900 |