{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 1,2 mm | |
Nośność szuflad/szufladopółek | 75 kg | |
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) | 100 % | |
Prowadnica wysuwana szuflad | Blokada wysuwu | |
Regulacja wysokości co | 25 mm | |
Powierzchnia użytkowa szuflad w G | 26×24 | |
Zamek patentowy | wkładka modułowa | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
wysokość | 1 500 mm | |
szerokość | 750 mm | |
głębokość | 700 mm | |
wysokość użytkowa | 1 400 mm | |
wysokość użytkowa szuflad | 1400 mm | |
szerokość użytkowa szuflad | 650 mm | |
głębokość użytkowa szuflad | 600 mm | |
szerokość użytkowa szuflad w G | 26 | |
głębokość użytkowa szuflad w G | 24 | |
Liczba szuflad | 11 | |
Liczba szufladopółek | 0 | |
liczba drzwi | 0 | |
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przezbrojenia | tak | |
ComfortClose | nie | |
wkładka gumowa rowkowana z podwyższoną krawędzią z 3 stron | nie | |
Podstawa stanowisk roboczych z regulacją wysokości | nie | |
masa | 213 kg | |
Rodzaj produktu | Szafa narzędziowa |
Numer artykułu | 931105 1500/11 | |
EAN / GTIN | 4067263100911 | |
Numer producenta | 931105 1500/11 |