• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Szafa narzędziowa kompletna z szufladami 75 kg 1000/6A

Nr art.: 931105 1000/6A
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wys. w mm / liczba szuflad Cena jednostkowa z VAT
  • Nośność szuflad/szufladopółek: 75
  • Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny): 100
  • Prowadnica wysuwana szuflad: Blokada wysuwu
  • Regulacja wysokości co: 25
  • Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 26×24

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1,2 mm
Nośność szuflad/szufladopółek 75 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) 100 %
Prowadnica wysuwana szuflad Blokada wysuwu
Regulacja wysokości co 25 mm
Powierzchnia użytkowa szuflad w G 26×24
Zamek patentowy wkładka modułowa
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
wysokość 1 000 mm
szerokość 750 mm
głębokość 700 mm
wysokość użytkowa 900 mm
wysokość użytkowa szuflad 900 mm
wysokość frontu szuflady 100 mm; 150 mm; 150 mm; 150 mm; 150 mm; 200 mm
szerokość użytkowa szuflad 650 mm
głębokość użytkowa szuflad 600 mm
szerokość użytkowa szuflad w G 26
głębokość użytkowa szuflad w G 24
Liczba szuflad 6
Liczba szufladopółek 0
liczba drzwi 0
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przezbrojenia tak
ComfortClose nie
wkładka gumowa rowkowana z podwyższoną krawędzią z 3 stron nie
Podstawa stanowisk roboczych z regulacją wysokości nie
masa 135 kg
Rodzaj produktu Szafa narzędziowa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 931105 1000/6A
EAN / GTIN 4062406062569
Numer producenta 931105 1000/6A

Opis

Wykonanie:

W pełni wyposażona szafa narzędziowa 30×28G, zszufladami 26×24G. Zamykanie centralne zamkiem patentowym. Szuflady zpełnym wysuwem, zróżnicowym mechanizmem wysuwu. Szuflady zwycięciami co 25mm (szuflady owysokości frontu od 75mm). Blokada wysuwu uniemożliwia jednoczesne otwarcie większej liczby szuflad.

Umieszczenie:

Szuflady o wysokości frontu mm: 100, 150, 150, 150, 150, 200

Powłoka lakiernicza:

Korpus ikorpus szuflad - szary jasny RAL 7035, fronty szuflad - antracyt RAL 7016, lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.

Wskazówka:

Przy podnoszeniu i transporcie szafek należy odpowiednio zabezpieczyć szuflady w obudowie.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka