Obudowa szafy narzędziowej do szuflad 1000 mm

Nr art.: 931035 1000
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Prowadnica wysuwana szuflad: Blokada wysuwu
  • Regulacja wysokości co: 25
  • Zamek patentowy: modułowa wkładka
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Grubość materiału 1,2 mm
    Prowadnica wysuwana szuflad Blokada wysuwu
    Regulacja wysokości co 25 mm
    Zamek patentowy modułowa wkładka
    Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G 20×24G
    wysokość 1 000 mm
    szerokość 600 mm
    głębokość 700 mm
    szerokość w G 24
    głębokość w G 28
    wysokość użytkowa 900 mm
    wysokość użytkowa szuflad 900 mm
    Liczba szuflad 0
    Liczba szufladopółek 0
    liczba drzwi 0
    Nośność maksymalna 4 000 kg
    wersja do samodzielnego wyposażenia
    Elektroniczny system zamykający – możliwy do przezbrojenia tak
    masa 39 kg
    Rodzaj produktu Obudowa szafki narzędziowej

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 931035 1000
    EAN / GTIN 4062406062507
    Numer producenta 931035 1000

    Opis

    Wykonanie:

    Obudowa szafy narzędziowej 24×28G, pasująca do szuflad 20×24G. Do mocowania szuflad co 25 mm. Obudowa zamykana centralnie zamkiem patentowym.

    Pasuje do:

    Szuflady nr 931043, 931045, 931046, 931048.

    Powłoka lakiernicza:

    Szary jasny RAL 7035,lakier proszkowy.

    Wskazówka:

    Przy dobieraniu obudowy szafy narzędziowej należy zwrócić uwagę na to, aby suma wysokości frontów szuflad była równa wysokości użytkowej korpusu.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Akcesoria

    Części zamienne

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka