{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 1,2 mm | |
Prowadnica wysuwana szuflad | Blokada wysuwu | |
Regulacja wysokości co | 25 mm | |
Zamek patentowy | modułowa wkładka | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G | 26×20G | |
wysokość | 900 mm | |
szerokość | 750 mm | |
głębokość | 600 mm | |
szerokość w G | 30 | |
głębokość w G | 24 | |
wysokość użytkowa | 800 mm | |
wysokość użytkowa szuflad | 800 mm | |
Liczba szuflad | 0 | |
Liczba szufladopółek | 0 | |
liczba drzwi | 0 | |
Nośność maksymalna | 4 000 kg | |
wersja | do samodzielnego wyposażenia | |
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przezbrojenia | tak | |
masa | 38 kg | |
Rodzaj produktu | Obudowa szafki narzędziowej |
Numer artykułu | 930625 900 | |
EAN / GTIN | 4062406065478 | |
Numer producenta | 930625 900 |