• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Moduły oświetleniowe TAMETO 1500

Nr art.: 928608 1500
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasują do typu Cena jednostkowa z VAT
  • stopień ochrony IP: IP 20

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1 mm
stopień ochrony IP IP 20
długość 1 420 mm
głębokość 187 mm
długość lampy 1 190 mm
głębokość lampy 167 mm
Typ wtyczki wejściowej System wtykowy GST
napięcie znamionowe 250 V
pobór mocy 33 W
włącznik/wyłącznik tak
Strumień światła 3 200 lm
temperatura barwy 4 000 K
pasują do typu 1500
technologia LED tak
nie powodują olśnienia i nie migotają tak
płynne ściemnianie tak
masa 4 kg
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu Światło montażowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 928608 1500
EAN / GTIN 4013330060695
Numer producenta 113039000-00628980

Opis

Wykonanie:

Kompletny moduł oświetleniowy, z oprawą oświetleniową i przewodem przyłączeniowym, do podłączenia do wyłącznika nr 928470 ON/OFF albo 928460 ON/OFF (wtyczka przemysłowa). Niewymagająca konserwacji technologia LED o wysokiej żywotności. Energooszczędne źródło światła jest szczególnie homogeniczne, nie oślepia i nie mruga, ma dobre rozpoznawanie kolorów dzięki wyważonym składnikom spektralnym, a także wysoką ostrość konturów i wysoki kontrast. Temperatura barwy / barwa światła ok. 4.000 K.
Ta lampa ma wbudowane diody LED. Wymiana diod LED nie jest możliwa.
Moduły oświetleniowe LED z obudową z bezbarwnie eloksalowanego aluminium i czarnego tworzywa sztucznego. Zapobieganie oślepianiu dzięki przeciwolśnieniowej maskownicy z PMMA z pryzmami stożkowymi. Moduły oświetleniowe są przyciemniane bezstopniowo i chronione przed zanieczyszczeniem dzięki zamkniętej konstrukcji. Podłączenie przez system wtyczek przemysłowych ułatwia okablowanie szeregowe.

Funkcja:

IP20: Ochrona przed wnikaniem ciał obcych o ⌀ < 12 mm, jednakże unikać dotykania; poza tym brak ochrony przed wodą.

Pasuje do:

Ramię funkcyjne nr 928055, 928056, 972086 oraz 972087.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka