Moduł zasilający oraz do podłączania mediów FR250V/2

Nr art.: 928470 FR250V/2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rodz. mod. Cena jednostkowa z VAT
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Grubość materiału 1,5 mm
    Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    wysokość 137 mm
    szerokość 200 mm
    jednostki podziału 2E
    opis 2 gniazdka z zestykiem ochronnym (Schuko) z klapką
    Typ wtyczki wejściowej System wtykowy GST
    napięcie znamionowe 250 V
    prąd znamionowy 16 A
    Rodzaj prądu AC
    włącznik/wyłącznik nie
    Liczba gniazd wtykowych typu E 2
    Gniazdo, typ E
    masa 0,2 kg
    Rodzaj produktu Moduły zasilające

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 928470 FR250V/2
    EAN / GTIN 4062406116774
    Numer producenta 928470 FR250V/2

    Opis

    Wykonanie:

    Z blachy stalowej, budowa modułowa. Wszystkie zespoły elektryczne z przewodem i złączem wtykowym.
    Zasada przyłączania „plug and play”. Moduły przewodzące prąd elektryczny są wstępnie konfekcjonowane z przewodem przyłączeniowymi i 3-stykowym wtykiem nr 928491 wielk. 3 do bezpośredniego przyłączenia do bloku rozdzielacza. Moduł 928470 wielk. CEE400/5 konfekcjonowany wstępnie z przewodem przyłączeniowym i 5-stykowym wtykiem nr 928491 wielk. 5.
    Wszystkie moduły do zasilania energię zaprojektowano jako gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym (Schuko) i odpowiadają klasie ochronności I.

    Opis:

    Dane techniczne przemysłowego systemu wtykowego (nr 928490; 928491; 928492):
    • Maksymalna moc przyłączowa 230 V / AC, 16 A lub 400 V / AC, 16 A.
    • Obciążalność całkowita w przypadku prądu zmiennego: 3,5 kW.
    • Obciążenie całkowite w przypadku prądu trójfazowego: 10,5 kW.
    • Przekroje przewodów wstępnie konfekcjonowanych przewodów:
      3 × 1,5 mm2 przy prądzie zmiennym (L, N, PE)
      5 × 1,5 mm2 przy prądzie trójfazowym (L1, L2, L3, N, PE)
    • Klasa ochrony 1
    • Stopień ochrony IP20.

    Zastosowanie:

    Poniżej opisano wersje naszych gniazdek wtykowych z odpowiednimi typami wtyczek. Zastosowanie w innych krajach określa typ wtyczki.
    Niemcy / DE: Typ F
    Szwajcaria / CH: Typ J
    Włochy / IT: Typ L
    Francja / FR: Typ E
    Czechy / CZ: Typ E
    Wielka Brytania / GB: Typ G
    Dania / DK: Typ K
    USA / US: Typ B

    Pasuje do:

    Powłoka lakiernicza:

    Szary jasny RAL 7035,lakier proszkowy.

    Wskazówka:

    • W przypadku indywidualnego wyposażania modułów pamiętać, aby nie przekroczyć maksymalnej liczby jednostek podziału szyn mediów.
    • Art. nr 928470 rozm. US110V/1 oraz US110V/2 wolno montować tylko z następującymi modułami: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S , _NET, _USB, _USB/5V _LINK.
    • Pierwsze podłączenie oraz montaż wtyczek lub gniazd na przewodach mogą być wykonywane tylko przez uprawnionego elektryka.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka