Moduł zasilający oraz do podłączania mediów 0/2

Nr art.: 928470 0/2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rodz. mod. Cena jednostkowa z VAT
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1,5 mm
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
wysokość 137 mm
szerokość 200 mm
jednostki podziału 2E
masa 0,2 kg
Rodzaj produktu Moduły zasilające

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 928470 0/2
EAN / GTIN 4062406182670
Numer producenta 928470 0/2

Opis

Wykonanie:

Z blachy stalowej, budowa modułowa. Wszystkie zespoły elektryczne z przewodem i złączem wtykowym.
Zasada przyłączania „plug and play”. Moduły przewodzące prąd elektryczny są wstępnie konfekcjonowane z przewodem przyłączeniowymi i 3-stykowym wtykiem nr 928491 wielk. 3 do bezpośredniego przyłączenia do bloku rozdzielacza. Moduł 928470 wielk. CEE400/5 konfekcjonowany wstępnie z przewodem przyłączeniowym i 5-stykowym wtykiem nr 928491 wielk. 5.
Płyta podstawowa / moduł pusty do szyny zasilania / szyna mediów.

Opis:

Dane techniczne przemysłowego systemu wtykowego (nr 928490; 928491; 928492):
  • Maksymalna moc przyłączowa 230 V / AC, 16 A lub 400 V / AC, 16 A.
  • Obciążalność całkowita w przypadku prądu zmiennego: 3,5 kW.
  • Obciążenie całkowite w przypadku prądu trójfazowego: 10,5 kW.
  • Przekroje przewodów wstępnie konfekcjonowanych przewodów:
    3 × 1,5 mm2 przy prądzie zmiennym (L, N, PE)
    5 × 1,5 mm2 przy prądzie trójfazowym (L1, L2, L3, N, PE)
  • Klasa ochrony 1
  • Stopień ochrony IP20.

Zastosowanie:

Poniżej opisano wersje naszych gniazdek wtykowych z odpowiednimi typami wtyczek. Zastosowanie w innych krajach określa typ wtyczki.
Niemcy / DE: Typ F
Szwajcaria / CH: Typ J
Włochy / IT: Typ L
Francja / FR: Typ E
Czechy / CZ: Typ E
Wielka Brytania / GB: Typ G
Dania / DK: Typ K
USA / US: Typ B

Pasuje do:

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035,lakier proszkowy.

Wskazówka:

  • W przypadku indywidualnego wyposażania modułów pamiętać, aby nie przekroczyć maksymalnej liczby jednostek podziału szyn mediów.
  • Art. nr 928470 rozm. US110V/1 oraz US110V/2 wolno montować tylko z następującymi modułami: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S , _NET, _USB, _USB/5V _LINK.
  • Pierwsze podłączenie oraz montaż wtyczek lub gniazd na przewodach mogą być wykonywane tylko przez uprawnionego elektryka.