{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 1,5 mm | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
wysokość | 137 mm | |
szerokość | 100 mm | |
jednostki podziału | 1E | |
opis | Gniazdko ze stykiem ochronnym (Schuko) z klapką | |
Typ wtyczki wejściowej | System wtykowy GST | |
napięcie znamionowe | 250 V | |
prąd znamionowy | 13 A | |
Rodzaj prądu | AC | |
włącznik/wyłącznik | nie | |
Liczba gniazd wtykowych typu G | 1 | |
Gniazdo, typ | G | |
masa | 0,2 kg | |
Rodzaj produktu | Moduły zasilające |
Numer artykułu | 928470 GB250V/1 | |
EAN / GTIN | 4062406116804 |