Szyna mediów z 2 gniazdami wtykowymi 250 V 1500

Nr art.: 928442 1500
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasują do typu Cena jednostkowa z VAT
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Grubość materiału 1,5 mm
    Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    szerokość 1 420 mm
    zakres regulacji głębokości 60 mm
    prześwit roboczy 160 mm
    jednostki podziału 13E
    Typ wtyczki wejściowej System wtykowy GST
    napięcie znamionowe 250 V
    Rodzaj prądu AC
    włącznik/wyłącznik nie
    Liczba gniazd wtykowych typu F 2
    Gniazdo, typ F
    pasują do typu 1500
    masa 7 kg
    Rodzaj produktu Moduły zasilające

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 928442 1500
    EAN / GTIN 4062406116163
    Numer producenta 928442 1500

    Opis

    Wykonanie:

    Wyposażona w 2 moduły nr 928470 rozm. DE250V/1.
    Z blachy stalowej, budowa modułowa. Wszystkie zespoły elektryczne z przewodem i złączem wtykowym. Moduły lub osłony można dowolnie zmieniać i ustawiać.
    Przepusty kablowe na górze, na dole i od przodu do doprowadzenia zasilania elektrycznego i połączenia w sieć kilku szyn mediów.
    Elektryczna instalacja wstępna z zastosowaniem przemysłowego systemu wtykowego (dotyczy tylko szyn mediów):
    1 × blok rozdzielacza nr 928492 z 5-stykowym przewodem wł./wył. i 5 gniazdami 3-stykowymi,
    1 × łącznik wtykowy 5-stykowy nr 928491 wielk. 5, do kabla zasilającego w zestawie.

    Opis:

    Dane techniczne przemysłowego systemu wtykowego (nr 928490; 928491; 928492):
    • Maksymalna moc przyłączowa 230 V / AC, 16 A lub 400 V / AC, 16 A.
    • Obciążalność całkowita w przypadku prądu zmiennego: 3,5 kW.
    • Obciążenie całkowite w przypadku prądu trójfazowego: 10,5 kW.
    • Przekroje przewodów wstępnie konfekcjonowanych przewodów:
      3 × 1,5 mm2 przy prądzie zmiennym (L, N, PE)
      5 × 1,5 mm2 przy prądzie trójfazowym (L1, L2, L3, N, PE)
    • Klasa ochrony 1
    • Stopień ochrony IP20.

    Pasuje do:

    Słupki nośne nr 928010, narożny słupek nośny nr 928030. Montaż przez zawieszenie.

    Powłoka lakiernicza:

    Jasny szary RAL 7035, lakier proszkowy.

    Wskazówka:

    Pierwsze podłączenie oraz montaż wtyczek albo gniazd na przewodach mogą być wykonywane tylko przez elektryka!

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Akcesoria

    Części zamienne

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka