• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Ramię wychylne Multikomfort do monitorów 1

Nr art.: 928290 1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba przegubów Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysięg ramienia wychylnego 314 mm
zakres obrotu 180 stopni
kąt obrotu 75 stopni
nośność 2 kg - 7 kg
Rodzaj produktu Uchwyt monitora/klawiatury

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 928290 1
EAN / GTIN 4009729071878
Numer producenta 990+1079+001 CLU SW HG

Opis

Wykonanie:

Trójwymiarowe ramię wychyle monitora z aluminium i tworzywa sztucznego, ze sprężynami gazowymi umożliwia wygodne, ergonomiczne ustawianie monitora. Zakres obrotu w poziomie (180 stopni) i w pionie (75 stopni), możliwość regulacji nachylenia monitora. Monitor można ustawić poziomo.
Do zamontowania na perforowanych ścianach metalowych lub szynie Multifix. Łatwe mocowanie monitora za pomocą QuickRelease, obsługa jedną ręką. Prowadzenie kabli przez zaślepkę z tworzywa sztucznego.

Zastosowanie:

Płaskie ekrany o standardzie mocowania 75/100, 2–7 kg.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka