Uchwyty do tabletu, Typ: 1

Nr art.: 928280 1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

nośność 0,75 kg
masa 0,6 kg
Rodzaj produktu Uchwyt monitora/klawiatury

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 928280 1
EAN / GTIN 4009729052525
Numer producenta 911+3005+000

Opis

Wykonanie:

Jedyny w swoim rodzaju uchwyt na tablet zapewnia łatwą instalację i demontaż tabletów różnych producentów. Do zamontowania na ściankach z blachy perforowanej i słupkach nośnych. Długość zacisku w zakresie 160-300 mm. Możliwość zawieszenia 10-calowych tabletów pionowo bądź poziomo.

Zastosowanie:

Tablety o rozmiarze 7–10 cali.

Pasuje do:

Multimedialne ramiona wychylne z rejestracją wielofunkcyjną nr 928270, 928272, 928290, 928294, 928298.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka