Półka z kabłąkiem stalowym 1500

Nr art.: 928145 1500
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.
  • Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 25
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1,5 mm
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) 25 kg
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
szerokość 1 420 mm
szerokość użytkowa 1 380 mm
głębokość użytkowa 300 mm
prześwit roboczy 80 mm
wysokość kabłąków 330 mm
⌀ kabłąka 8 mm
ilość kabłąków 5
pasują do typu 1500
wykonanie półek z kabłąkiem stalowym
Rodzaj produktu Półka

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 928145 1500
EAN / GTIN 4062406113360
Numer producenta 928145 1500

Opis

Wykonanie:

Z blachy stalowej z ocynkowanymi kabłąkami stalowymi. Montaż przez zawieszenie.

Pasuje do:

Słupki nośne nr 928010, 928020, 928075, 928076, wózek materiałowy nr 918590, ścianki działowe nr 955430 i 955431.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035,lakier proszkowy. Kabłąk cynkowany galwanicznie.

Pliki do pobrania i dokumenty

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.