Półka z kabłąkiem stalowym, pasują do typu: 1000

Nr art.: 928145 1000
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Individual prices for business customers after login.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasują do typu Cena jednostkowa z VAT
  • Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 25
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1,5 mm
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) 25 kg
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
szerokość 920 mm
szerokość użytkowa 880 mm
głębokość użytkowa 300 mm
prześwit roboczy 80 mm
wysokość kabłąków 330 mm
⌀ kabłąka 8 mm
ilość kabłąków 4
pasują do typu 1000
wykonanie półek z kabłąkiem stalowym
Rodzaj produktu Półka

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 928145 1000
EAN / GTIN 4062406113353
Numer producenta 928145 1000

Opis

Wykonanie:

Z blachy stalowej z ocynkowanymi kabłąkami stalowymi. Montaż przez zawieszenie.

Pasuje do:

Słupki nośne nr 928010, 928020, 928075, 928076, wózek materiałowy nr 918590, ścianki działowe nr 955430 i 955431.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035,lakier proszkowy. Kabłąk cynkowany galwanicznie.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka