{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 1,5 mm | |
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) | 25 kg | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
szerokość | 920 mm | |
szerokość użytkowa | 880 mm | |
głębokość użytkowa | 300 mm | |
prześwit roboczy | 80 mm | |
Typ wtyczki wejściowej | System wtykowy GST | |
napięcie znamionowe | 250 V | |
pobór mocy | 18 W | |
włącznik/wyłącznik | tak | |
Strumień światła | 1 890 lm | |
temperatura barwy | 4 000 K | |
pasują do typu | 1000 | |
wykonanie półek | z oświetleniem | |
technologia LED | tak | |
Rodzaj produktu | Półka |
Numer artykułu | 928140 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406113322 | |
Numer producenta | 928140 1000 |