Półki z oświetleniem, pasują do typu: 1500

Nr art.: 928140 1500
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasują do typu Cena jednostkowa z VAT
  • Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 25
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1,5 mm
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) 25 kg
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
szerokość 1 420 mm
szerokość użytkowa 1 380 mm
głębokość użytkowa 300 mm
prześwit roboczy 80 mm
Typ wtyczki wejściowej System wtykowy GST
napięcie znamionowe 250 V
pobór mocy 27 W
włącznik/wyłącznik tak
Strumień światła 2 520 lm
temperatura barwy 4 000 K
pasują do typu 1500
wykonanie półek z oświetleniem
technologia LED tak
Rodzaj produktu Półka

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 928140 1500
EAN / GTIN 4062406113339
Numer producenta 928140 1500

Opis

Wykonanie:

Półka odpowiada opisowi pod nr. 928131. Z wbudowanym, obrotowym oświetleniem diodowym LED (wykonanie jak nr 928600 z włącznikiem / wyłącznikiem) pod półką.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, lakier proszkowy, korpus lampy srebrny.

Wskazówka:

Lampy pod półką mają wbudowane lampki LED. Źródło światła (lampki LED) wymienia producent. Urządzenie sterujące (zasilacze i przewody) wymienia producent.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka