Ściany perforowane z listwą szczotkową 1000

Nr art.: 928111 1000
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasują do typu Cena jednostkowa z VAT
  • Moduł ścianki perforowanej Hoffmann: 9×9
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1,2 mm
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann 9×9 mm
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
wysokość 481 mm
szerokość 920 mm
głębokość 25 mm
pasują do typu 1000
nośność 100 kg
wykonanie ściany perforowanej jednostronne; z listwą szczotkową
masa 6 kg
Rodzaj produktu Ściany z blachy perforowanej

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 928111 1000
EAN / GTIN 4062406113162
Numer producenta 928111 1000

Opis

Wykonanie:

Ścianka perforowana odpowiada opisowi pod nr 928070, w komplecie listwa szczotkowa do przeprowadzania przewodów do tyłu. Do wkręcania pomiędzy słupki nośne nr 928010, w wózku materiałowym nr 918590 i do ścianek działowych nr 955430 i 955431.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035,lakier proszkowy.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka