{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
szerokość | 404 mm | |
głębokość | 288 mm | |
prześwit roboczy | 170 mm | |
wysięg ramienia wychylnego | 573 mm | |
pochylenie regulowane | 25 stopni | |
liczba przegubów | 2 | |
nośność | 10 kg | |
Rodzaj produktu | Uchwyt monitora/klawiatury |
Numer artykułu | 928275 2 | |
EAN / GTIN | 4062406211691 | |
Numer producenta | 966+0119+003 | |
Manufacturer | Novus Dahle GmbH, Breslauer Straße 34-38, 49808 LINGEN/EMS, Deutschland, www.novus-dahle.com |