• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Usztywnienie poprzeczne 2000 mm

Nr art.: 928050 2000
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1,5 mm
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
wysokość 60 mm
długość 2 000 mm
szerokość 2 000 mm
głębokość 100 mm
Zakres zastosowania Słupki nośne
masa 6 kg
Rodzaj produktu Poprzeczka

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 928050 2000
EAN / GTIN 4062406112578
Numer producenta 928050 2000

Opis

Wykonanie:

Solidne wykonanie z blachy stalowej. Do przykręcania na słupkach nośnych nr 928010 i nr 928076. Gwarancja stabilności i wzmocnienia, jeśli nie wbudowano żadnych ścianek z blachy perforowanej. Usztywnienie poprzeczne może być stosowane jako kanał kablowy.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035,lakier proszkowy.

Wskazówka:

Pasują tylko do słupków nośnych o wielk. 962 i 1362.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka