{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 1,5 mm | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
wysokość | 60 mm | |
długość | 1 000 mm | |
szerokość | 1 mm | |
głębokość | 100 mm | |
Zakres zastosowania | Słupki nośne | |
masa | 3 kg | |
Rodzaj produktu | Poprzeczka |
Numer artykułu |
928050 1000
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4062406112554
Kopiuj |
|
Numer producenta |
928050 1000
Kopiuj |
|
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |