Obudowa 24G z szufladami 800/4

Nr art.: 927600 800/4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wysokość/liczba szuflad Cena jednostkowa z VAT
  • Nośność szuflad/szufladopółek: 75
  • Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny): 100
  • Regulacja wysokości co: 25
  • Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 20×20
  • Zamek patentowy: modułowa wkładka

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Grubość materiału 1 mm
    Nośność szuflad/szufladopółek 75 kg
    Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) 100 %
    Regulacja wysokości co 25 mm
    Powierzchnia użytkowa szuflad w G 20×20
    Zamek patentowy modułowa wkładka
    Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    wysokość 800 mm
    szerokość 600 mm
    głębokość 650 mm
    wysokość użytkowa 700 mm
    szerokość użytkowa 550 mm
    wysokość frontu szuflady 75 mm; 125 mm; 200 mm; 300 mm
    szerokość użytkowa szuflad 500 mm
    głębokość użytkowa szuflad 500 mm
    szerokość użytkowa szuflad w G 20
    głębokość użytkowa szuflad w G 20
    wysokość użytkowa szuflad 700 mm
    Liczba szuflad 4
    Liczba szufladopółek 0
    liczba drzwi 0
    masa 52 kg
    Rodzaj produktu Obudowa stołu warsztatowego

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 927600 800/4
    EAN / GTIN 4062406109981
    Numer producenta 927600 800/4

    Opis

    Wykonanie:

    Obudowy szuflad o stabilnej konstrukcji stalowej. Szuflady z pełnym wysuwem, z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75 kg. Aluminiowe uchwyty listwowe zwymiennymi paskami do opisu, nadającymi się do ponownego wykorzystania. Zamykanie centralne zamkiem patentowym.

    Umieszczenie:

    Szuflady o wysokości frontu mm: 75, 125, 200, 300

    Powłoka lakiernicza:

    Korpus i korpus szuflad szary jasny RAL 7035, fronty szuflad antracyt RAL 7016, lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Akcesoria

    Części zamienne

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka