Obudowa 24G z szufladami 300/2

Nr art.: 927600 300/2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
28 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.
  • Nośność szuflad/szufladopółek: 75
  • Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny): 100
  • Regulacja wysokości co: 25
  • Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 20×20
  • Zamek patentowy: modułowa wkładka

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1 mm
Nośność szuflad/szufladopółek 75 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) 100 %
Regulacja wysokości co 25 mm
Powierzchnia użytkowa szuflad w G 20×20
Zamek patentowy modułowa wkładka
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
wysokość 300 mm
szerokość 600 mm
głębokość 650 mm
wysokość użytkowa 225 mm
szerokość użytkowa 550 mm
wysokość frontu szuflady 75 mm; 150 mm
szerokość użytkowa szuflad 500 mm
głębokość użytkowa szuflad 500 mm
szerokość użytkowa szuflad w G 20
głębokość użytkowa szuflad w G 20
wysokość użytkowa szuflad 225 mm
Liczba szuflad 2
Liczba szufladopółek 0
liczba drzwi 0
masa 30 kg
Rodzaj produktu Obudowa stołu warsztatowego

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 927600 300/2
EAN / GTIN 4062406215828
Numer producenta 927600 300/2

Opis

Wykonanie:

Obudowy szuflad o stabilnej konstrukcji stalowej. Szuflady z pełnym wysuwem, z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75 kg. Aluminiowe uchwyty listwowe zwymiennymi paskami do opisu, nadającymi się do ponownego wykorzystania. Zamykanie centralne zamkiem patentowym.

Umieszczenie:

Szuflady o wysokości frontu mm: 75, 150

Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad szary jasny RAL 7035, fronty szuflad antracyt RAL 7016, lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria

Części zamienne

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.