Obudowy 16G z drzwiami z prawymi zawiasami do samodzielnego wyposażenia szufladami 600/425 mm

Nr art.: 927420 600/425
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wysokość / wysokość drzwi (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Kąt rozwarcia drzwi: 180
  • Regulacja wysokości co: 25
  • Zamek patentowy: modułowa wkładka
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Grubość materiału 1 mm
    Kąt rozwarcia drzwi 180 stopni
    Regulacja wysokości co 25 mm
    Zamek patentowy modułowa wkładka
    Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    wysokość 600 mm
    szerokość 400 mm
    głębokość 650 mm
    szerokość w G 12
    głębokość w G 20
    szerokość użytkowa 350 mm
    wysokość użytkowa szuflad 75 mm
    wysokość drzwiczek 425 mm
    wysokość użytkowa drzwiczek 425 mm
    przylga drzwiowa prawe
    liczba półek o regulowanej wysokości 1
    liczba drzwi 1
    wersja do samodzielnego wyposażenia
    masa 20 kg
    Rodzaj produktu Obudowa stołu warsztatowego

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 927420 600/425
    EAN / GTIN 4062406264949
    Numer producenta 927420 600/425

    Opis

    Wykonanie:

    Obudowa 16G, z drzwiami do samodzielnego wyposażenia w szuflady, ze stabilnej konstrukcji stalowej. Zamykana centralnie na zamek bębenkowy.
    drzwi z zawiasami po lewej stronie.

    Umieszczenie:

    liczba półek o regulowanej wysokości: 1

    Powłoka lakiernicza:

    Korpus − szary jasny RAL 7035, drzwi − antracytowe RAL 7016, lakier proszkowy.

    Wskazówka:

    Przy dobieraniu szuflad należy zwrócić uwagę, aby suma wysokości czół szuflad była równa wysokości użytkowej korpusu bloku szuflad.
    Rozm. 600/425 i 700/525 wyłącznie do stołów warsztatowych Ready-to-go.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Akcesoria

    Części zamienne

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka