Obudowa 16G, z modułami zasilającymi w energię elektryczną i sprężone powietrze 700 mm

Nr art.: 927325 700
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1 mm
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
wysokość 700 mm
szerokość 400 mm
głębokość 650 mm
Typ wtyczki wejściowej System wtykowy GST
Gniazdo, typ F
napięcie znamionowe 250 V
Liczba gniazd wtykowych typu F 2
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
masa 22,7 kg
Rodzaj produktu Moduły zasilające

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 927325 700
EAN / GTIN 4062406108519

Opis

Wykonanie:

Obudowa 16G o stabilnej konstrukcji stalowej.
Wyposażona w moduły zasilające w energię elektryczną i sprężone powietrze: 2 × moduł nr 928470 wielk. DE250V/1, 1 × moduł nr 928470 wielk. AIR/S.

Umieszczenie:

Nr modułu 928470: 2 × rozm. DE250V/1; 1 × rozm. AIR/S; 1 × rozm. 0/3

Powłoka lakiernicza:

Korpus i moduły − szary jasny RAL 7035. Ścianka przednia − antracyt RAL 7016, lakierowanie proszkowe.

Wskazówka:

Możliwe dalsze indywidualne wyposażanie w moduły nr 928470. Przestrzegać maksymalnej liczby modułów.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.