{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 1 mm | |
Zamek patentowy | modułowa wkładka | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
wysokość | 700 mm | |
szerokość | 400 mm | |
głębokość | 650 mm | |
wysokość użytkowa | 670 mm | |
szerokość użytkowa | 280 mm | |
głębokość użytkowa | 600 mm | |
masa | 46,6 kg | |
Rodzaj produktu | Segmenty nóg |
Numer artykułu | 927320 700 | |
EAN / GTIN | 4062406108441 | |
Numer producenta | 927320 700 |